- ディスプレイハンガー 自転車用 モノタロウ 50460936 - ディスプレイハンガー 自転車用 モノタロウ 50460936 - ディスプレイハンガー 自転車用 モノタロウ 50460936 - ディスプレイハンガー 自転車用 モノタロウ 50460936 - ディスプレイハンガー 自転車用 モノタロウ 50460936 - ディスプレイハンガー 自転車用 モノタロウ 50460936

ディスプレイハンガー 自転車用

(31件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50460936 品番-
販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自転車用の壁掛けフックです。スペースを有効活用出来ますので効率的に省スペースが出来ます。
フックに保護カバーが付いているので自転車のフレームを傷つけません。
また真ん中にメットなどを掛けられる便利なフック付きです。
ハンガー部分は上側へ跳ね上げ可能です。

用途自転車の収納、ディスプレイに 付属品ビス・プラグ 材質スチール 幅(mm)フック内幅:68 質量(kg)0.9 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×360(壁面〜フック中心距離)×155
取扱説明書:(5.2MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※輸入商品の為、若干の塗装に傷みがある場合がございます。
※付属のビス・プラグの形状は変更になる可能性があります。
※取付面の仕様によっては付属のビス・プラグで十分に固定できない恐れがあります。また、定期的に固定状況を確認し、ゆるみなどがある場合は締め直すか、新しい市販のプラグに交換してください。
※付属のビスやプラグが十分に固定できない石膏ボードなど、柔らかい素材や薄い素材への取り付けはお勧めしません。ビスやプラグが外れ、落下するおそれがあります。

商品説明動画

ディスプレイハンガー 自転車用.
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
2X4突っ張り 壁掛け

重量20Kgとありますが、いざ自転車を掛けるとファック部がかなりのシナリあります。 『本当に大丈夫なのか〜』と思うほど心配になりました。 自転車のトップフレームが、斜めで短めでしたので斜めはハンガーの角度調整幅全開で対応、短めにはハンガー間幅を手曲げで短くして対応しました。

2025-07-03
用途:
ガレージに自転車を収納

付属の取付けネジが貧弱でおっかないです。製品の耐荷重20kgに近い自転車を吊るのであれば、一考したほうが良いと思います。
本体もネジはだいぶ貧弱です。M6の1本で持つヒンジが2箇所もあり。
計算上は保つのかもしれないけど、直感がダメそうと語りかけてくる。
私はアンカーとヒンジはM8に替えました。バラで合わせて400円くらいです。母材は穴を広げても余裕があります。

2025-04-09
用途:
自転車の室内保管
製造業

トップチューブが高い位置にあるごく一般的なスポーツサイクルなら、ほぼどんなサイズでも掛けられます。
出荷時は左右の赤いフック間の距離が、小さなサイズのフレームに対しては広いように見えるかも知れませんが、鉄素材なので実は大きな力を加えれば狭めることも広げることも可能です。
狭くすれば小さなサイズのフレームを掛けられますし、フレーム保持位置が壁面から遠くなるので近年のMTBのような幅広ハンドルにも対応できます。
逆に赤いフック同士の間を広げると、幅の狭いドロップハンドルを壁に近い位置で安定させて(かつ無駄に壁から突き出さずに省スペースで)吊ることが出来ます。
これだけ便利な製品が、税抜¥979円で買えるのはモノタロウさんに感謝です。当然ながら満足度は最高の★★★★★(星5個)です。

3人が参考にしています
対象商品:
50460936
2025-04-30
用途:
自転車保管
その他業種

楽に自転車を掛けることができました。
あとは耐久性ですね

対象商品:
50460936
2025-03-20
用途:
自転車の保管
建設業・工事業

安くて助かります。自転車のバランスが悪くて斜めに固定したのも有りましたが、綺麗に壁にかけられました。

対象商品:
50460936
2024-01-02
用途:
自転車収納display用
その他業種

確実にいえるのは、これに関しては安価で助かります。
あまりに高いと、試すに試せないので、モノタロウブランドで有るのは本当に良いです。
モノタロウさま、ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
50460936
2023-06-23
用途:
自転車の保管
医療・福祉・介護関連業

木製カーポート/物置の壁面に自転車を保管するために購入しました。
マニュアル上も壁の素材にかかわらずプラスチックのアンカーで固定するように
記載されていますが、オリジナルのミノウラのディスプレイハンガーは固定に
木ネジを使用しているようです。
なので、5.1mmx45mmの木ネジで固定してみましたが、大変安定して問題無いようです。

何せ安いので大変助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
50460936
2023-06-29
用途:
自転車の収納のため
卸売・小売業

設置しやすく良かったです。また強度がつよくて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする