岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリル 1形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
18
刃径(inch)
1/4
刃長(mm)
9.5
注文コード
50461101
品番
CD1/4
参考基準価格(税別)
¥15,460
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃径・刃長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
100
刃長(mm)
9.5
シャンク径(Φmm)
18
材質
SKH51:HSS
表面処理
-
刃径(inch)
1/4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。