岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリル 2形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50461162
品番
O2CD2.5
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2.5
材質
SKH51:HSS
全長(mm)
58
刃長(mm)
3.2
表面処理
-
先端角(°)
60×120
胴径(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。