岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリル R形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50461275
品番
RCD3.0
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
全長(mm)
58
シャンク径(Φmm)
10.0
刃先径(Φmm)
3.0
材質
SKH51:HSS
刃長(mm)
9.5
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。