岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリル R形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50461293
品番
RCD5.0
参考基準価格(税別)
¥10,620
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
全長(mm)
82
シャンク径(Φmm)
14.0
刃先径(Φmm)
5.0
材質
SKH51:HSS
刃長(mm)
13
表面処理
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。