岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリルJIS R形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50461311
品番
JRCD1.0
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1
全長(mm)
31.5
刃長(mm)
3
胴径(Φmm)
3.15
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
60
表面処理
-