岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリルJIS R形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50461354
品番
JRCD2.5
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2.5
全長(mm)
45
刃長(mm)
6.7
胴径(Φmm)
6.3
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
60
表面処理
-