岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリルJIS R形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
注文コード
50461381
品番
JRCD5.0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
この商品は
刃径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5
全長(mm)
63
刃長(mm)
13.2
胴径(Φmm)
12.5
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
60
表面処理
-