岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリルJIS 1形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50461433
品番
J1CD1.0
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1
全長(mm)
35
刃長(mm)
1.1
胴径(Φmm)
4
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
60
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。