岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリルJIS 2形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50461512
品番
J2CD1.0
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1
材質
SKH51:HSS
全長(mm)
45
刃長(mm)
1.1
表面処理
-
先端角(°)
60×120
胴径(Φmm)
6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。