岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリルJIS 2形
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50461546
品番
J2CD2.5
参考基準価格(税別)
¥8,720
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2.5
材質
SKH51:HSS
全長(mm)
60
刃長(mm)
2.6
表面処理
-
先端角(°)
60×120
胴径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。