エスコ
エスコの コンセント/スイッチ/プレート
エスコの コンセント
エスコの 埋込コンセント
250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50461565
品番
EA940BZ-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
形状
引掛タイプ
定格電流(A)
30
エスコ品番
EA940BZ-103
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)接地2P 30A 250V
関連資料:
図面(0.08MB)
仕様(0.21MB)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意