エスコ
エスコの コンセント/スイッチ/プレート
エスコの コンセント
エスコの 埋込コンセント
250V/60A 引掛け埋込コンセント(接地3P)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50461574
品番
EA940BZ-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,668
販売価格(税別)
¥
7,880
バスケットに入れる
極数
接地3P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
形状
引掛タイプ
定格電流(A)
60
エスコ品番
EA940BZ-104
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)接地3P 60A 250V
関連資料:
図面(0.08MB)
仕様(0.15MB)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意