岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリル 1形70°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.8
刃長(mm)
1.2
全長(mm)
36
注文コード
50461643
品番
70CD0.8
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
0.8
材質
SKH51:HSS
全長(mm)
36
刃長(mm)
1.2
表面処理
-
先端角(°)
70
胴径(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応