エコ・オキフレックス スダレ形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1リール×61m) 注文コード 50461645 品番 FLEX-SN 30-7/0.127 7030 4539P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

メーカー独自技術により、絶縁材に非PVCノンハロゲン樹脂を採用しながらも、柔軟性や電気的特性については従来品と同等です。
この製品は環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
耐熱性が従来の80℃から105℃にグレードアップしました。

用途
コンピュータ、周辺機器、通信機器、事務機器等を
はじめとする内部固定配線に最適です。
心数(C)30 全長(m)61 寸法(mm)スパン:36.83 ピッチ(mm)線間:1.27 全幅(mm)38.1 絶縁体難燃ポリオレフィン 導体構成(本/mm)7/0.127(AWG28) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブルは、非融着部70mm、融着部30mmが交互になっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする