画像準備中

センタードリル 1形70°

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)2 刃長(mm)2.6 全長(mm)47 注文コード50461695 品番70CD2.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は刃径・刃長・全長など33種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)2 材質SKH51:HSS 全長(mm)47 刃長(mm)2.6 表面処理- 先端角(°)70 胴径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする