岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリル 1形70°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
4.5
全長(mm)
53
注文コード
50461722
品番
70CD3×8
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3
材質
SKH51:HSS
全長(mm)
53
刃長(mm)
4.5
表面処理
-
先端角(°)
70
胴径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応