岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリル 1形70°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
7.5
全長(mm)
69
注文コード
50461756
品番
70CD5.0
参考基準価格(税別)
¥6,290
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5
材質
SKH51:HSS
全長(mm)
69
刃長(mm)
7.5
表面処理
-
先端角(°)
70
胴径(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応