曜日別特売
ORP-TW 0.2SQX4P(2517) 【ねじりに特化!】ORP-TW ロボットケーブル(UL758/Style2517) 沖電線 50461889

ORP-TW 0.2SQX4P(2517) 【ねじりに特化!】ORP-TW ロボットケーブル(UL758/Style2517) 沖電線 50461889
ORP-TW 0.2SQX4P(2517) 【ねじりに特化!】ORP-TW ロボットケーブル(UL758/Style2517) 沖電線 50461889
ORP-TW 0.2SQX4P(2517) 【ねじりに特化!】ORP-TW ロボットケーブル(UL758/Style2517) 沖電線 50461889
ORP-TW 0.2SQX4P(2517) 【ねじりに特化!】ORP-TW ロボットケーブル(UL758/Style2517) 沖電線 50461889
ORP-TW 0.2SQX4P(2517) 【ねじりに特化!】ORP-TW ロボットケーブル(UL758/Style2517) 沖電線 50461889

【ねじりに特化!】ORP-TW ロボットケーブル(UL758/Style2517)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(100m)端子対数4注文コード50461889品番ORP-TW 0.2SQX4P(2517)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

産業機械や医療機器などの回転する駆動部への布設を想定し、「ねじり」耐久性に特化したロボットケーブルです。
5,000万回以上のねじり耐久性を実現。(ねじり間隔500mm)
局所的なねじりに強い。(ねじり間隔100mmでも、1,000万回以上の耐久性を確保)
切れにくい特殊シールド(柔軟かつ高張力に優れた特殊導体を採用し、シールドの耐久性も抜群)。

用途
スカラロボット、ティーチペンダント接続ケーブル、
治療用診察台、医療用X線診断装置(Cアーム)など。
導体サイズ(mm2)0.2シース色黒つや消し全長(m)100シールド端子対数4絶縁体外径(mm)0.93材質(シース)耐油性PVCAWG25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする