エスコ
エスコの コンセント/スイッチ/プレート
エスコの コンセント
エスコの 埋込コンセント
250V/15A 埋込コンセント(3P)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50461924
品番
EA940BZ-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥495
販売価格(税別)
¥
450
バスケットに入れる
極数
3P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
エスコ品番
EA940BZ-53
コンセント個数
1
コンセント形状
3P 15A 250V
関連資料:
仕様(0.22MB)
図面(0.06MB)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意