岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリル 1形 90°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50461932
品番
90CD3×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,430
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3
全長(mm)
53
刃長(mm)
3.9
胴径(Φmm)
8
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
90
表面処理
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50461932
90CD3×8
08446733
90CD3.0×8
センタードリル 1形 90°
岡部工具
1本
¥
2,098
税込
¥
2,308
注文コードが変更になりました