エスコ
エスコの コンセント/スイッチ/プレート
エスコの コンセント
エスコの 露出コンセント
250V/30A 露出コンセント(2P)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50461933
品番
EA940BZ-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,771
販売価格(税別)
¥
1,610
バスケットに入れる
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
30
エスコ品番
EA940BZ-6
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 30A 250V
関連資料:
図面(0.06MB)
仕様(0.19MB)
メーカー取扱説明書(日本語)(0.83MB)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意