エスコ
エスコの コンセント/スイッチ/プレート
エスコの コンセント
エスコの 露出コンセント
250V/20A 露出コンセント(3P)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50461942
品番
EA940BZ-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥809
販売価格(税別)
¥
735
バスケットに入れる
極数
3P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
20
エスコ品番
EA940BZ-7
コンセント個数
1
コンセント形状
3P 20A 250V
関連資料:
図面(0.04MB)
メーカー取扱説明書(日本語)(0.1MB)
仕様(0.15MB)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意