岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリル 1形 75°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50462027
品番
75CD0.6
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.6
全長(mm)
36
刃長(mm)
0.7
胴径(Φmm)
3.5
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
75
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応