岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリル 1形 75°
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.5
全長(mm)
57
注文コード
50462106
品番
75CD2.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
この商品は
刃径・全長
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2.5
全長(mm)
57
刃長(mm)
3.2
胴径(Φmm)
7.7
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
75
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応