画像準備中

センタードリル 1形 75°

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)5 全長(mm)69 注文コード50462167 品番75CD5×12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は刃径・全長など21種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)5 全長(mm)69 刃長(mm)6.6 胴径(Φmm)12 材質SKH51:HSS 先端角(°)75 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする