岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリルJIS 1形70°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50462203
品番
70J1CD0.7
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.7
全長(mm)
35
刃長(mm)
0.7
胴径(Φmm)
3.5
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
70
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応