岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリルJIS 1形70°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1
注文コード
50462212
品番
70J1CD1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,110
この商品は
刃径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1
全長(mm)
35
刃長(mm)
1.1
胴径(Φmm)
4
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
70
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応