岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリルJIS 1形70°
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50462237
品番
70J1CD2.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2
全長(mm)
45
刃長(mm)
2.1
胴径(Φmm)
6
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
70
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応