岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリルJIS 1形70°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50462255
品番
70J1CD3.0
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3
全長(mm)
55
刃長(mm)
3.2
胴径(Φmm)
10
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
70
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応