岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリルJIS 1形70°
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
注文コード
50462273
品番
70J1CD5.0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,030
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
この商品は
刃径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5
全長(mm)
78
刃長(mm)
5.3
胴径(Φmm)
14
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
70
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応