曜日別特売
S10 PETフィルム ロール品 TORAY(東レ) 50462284

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PETフィルム ロール品

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
厚さ(μm)75
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)200
内容量1巻注文コード50462284品番S10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。

厚さ(μm)75テープ幅(mm)100テープ長さ(m)200仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする