岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリルJIS 1形75°
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.5
注文コード
50462334
品番
75J1CD2.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
刃径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2.5
全長(mm)
50
刃長(mm)
2.6
胴径(Φmm)
8
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
75
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応