岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリル 準規格60°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50462483
品番
CD1.3
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.3
全長(mm)
42
刃長(mm)
1.7
胴径(Φmm)
5
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
60
表面処理
-