岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリル 準規格60°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50462535
品番
CD1.9
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.9
全長(mm)
47
刃長(mm)
2.5
胴径(Φmm)
6
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
60
表面処理
-