※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Suzhou Kying Industrial Material
Suzhou Kying Industrial Materialの 工業用フィルム
ポリイミド粘着テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
50462546
品番
KY6250SG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
耐熱性や耐化学薬品性に優れたポリイミドフィルム(厚み0.025mm)にシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
幅(mm)
40
長さ(m)
33
特性
耐熱
厚さ(mm)
0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03)
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03)
耐熱性
200℃
伸び(%)
50
引張強度(N/25mm)
135
粘着力(N/25mm)
6.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
7.0以上
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650