※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JOINTEC ADHESIVE MATERIALS
JOINTEC ADHESIVE MATERIALSの 工業用フィルム
ガラスクロス粘着テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
50462677
品番
No.6361
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ガラスクロスにシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
幅(mm)
40
長さ(m)
30
厚さ(mm)
0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)
破断伸度(%)
3以上
耐熱温度(℃)
180
粘着力(N/10mm)
3.5
引張強度(N/10mm)
290
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
3.0以上/mm
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650