岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリル 準規格90°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50462736
品番
90CD1.3
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.3
全長(mm)
42
刃長(mm)
1.7
胴径(Φmm)
5
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
90
表面処理
-