岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリル 準規格90°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50462851
品番
90CD2.8×8
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2.8
全長(mm)
53
刃長(mm)
3.6
胴径(Φmm)
8
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
90
表面処理
-