岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリル 準規格90°
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3.4
注文コード
50462894
品番
90CD3.4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
刃径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3.4
全長(mm)
53
刃長(mm)
4.5
胴径(Φmm)
8
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
90
表面処理
-