岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリル 準規格90°
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4.5
注文コード
50462946
品番
90CD4.5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
この商品は
刃径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
4.5
全長(mm)
55
刃長(mm)
5.9
胴径(Φmm)
10
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
90
表面処理
-