岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
左センタードリル 1形60°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.4
注文コード
50462982
品番
CDL0.4
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径・RoHS指令
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
0.4
全長(mm)
31
刃長(mm)
0.5
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
左刃60
表面処理
-
胴径(Φmm)
3