岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
左センタードリル 1形60°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2
注文コード
50463077
品番
CDL2.0
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径・RoHS指令
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2
全長(mm)
47
刃長(mm)
2.6
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
左刃60
表面処理
-
胴径(Φmm)
6