岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
左センタードリル 1形60°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
注文コード
50463131
品番
CDL5.0
参考基準価格(税別)
¥7,060
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径・RoHS指令
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5
全長(mm)
69
刃長(mm)
6.6
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
左刃60
表面処理
-
胴径(Φmm)
11