曜日別特売
ダイアホイル T-600E PETフィルム両面易接着 ロール品 三菱ケミカル 50463273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PETフィルム両面易接着 ロール品

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1巻厚さ(mm)0.05注文コード50463273品番ダイアホイル T-600E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

透明ポリエステルフィルムの両面をプライマー処理しており、印刷インクとの密着性に優れています。

用途各種ディスプレイ、ラベル、各種工程材料、 各種コーティング用など。幅(mm)1020長さ(m)10厚さ(mm)0.05テープ幅(mm)1020テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50463359
2023-11-06
用途: デザインの下図作成

これまでパッケージ用の0.04mmの安価なものを使っていたのですが、薄すぎて歪むので割高ですがこちらを購入しました。
厚み、強度ともに丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする