岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
左センタードリル 1形60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
50463296
品番
CDL3/8
参考基準価格(税別)
¥25,650
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・RoHS指令
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
9.5
全長(mm)
100
刃長(mm)
12.5
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
左刃60
表面処理
-
胴径(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応