岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリル 1形60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.2
刃長(mm)
1.6
全長(mm)
42
注文コード
50463472
品番
CD1.2H55
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.2
材質
SKH55:HSS-Co
全長(mm)
42
刃長(mm)
1.6
先端角(°)
60
表面処理
-
胴径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応