エスコ
エスコの コンセント/スイッチ/プレート
エスコの コンセント
エスコの 埋込コンセント
125V/15A 埋込コンセント (抜け止め/接地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50463498
品番
EA940CD-404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥583
販売価格(税別)
¥
530
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
定格電流(A)
15
エスコ品番
EA940CD-404
コンセント個数
1
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
関連資料:
図面(0.04MB)
仕様(0.31MB)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意