岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
センタードリル 1形60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
3.9
全長(mm)
53
注文コード
50463524
品番
CD3×8H55
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3
材質
SKH55:HSS-Co
全長(mm)
53
刃長(mm)
3.9
先端角(°)
60
表面処理
-
胴径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応