エスコ
エスコの コンセント/スイッチ/プレート
エスコの コンセント
エスコの 埋込コンセント
125V/15A 埋込コンセント (2口)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50463568
品番
EA940CD-461
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥473
販売価格(税別)
¥
430
バスケットに入れる
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
エスコ品番
EA940CD-461
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
関連資料:
図面(0.2MB)
仕様(0.51MB)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意